| |
|
| Artikel-Nr.: 537-002008 Herst.-Nr.: L1 0214 EAN/GTIN: 4052919030599 |
| |
|
| | |
| Neopoint Einmalkanüle Einwegkanülen in Standardgröße Weitere Produktinformationen zu Neopoint Einmalkanülen - Neopoint Typ Nr. 14
- Kanüle mit präzisem Schliff für geringes Trauma
- Größe der Standardkanüle 23Gx1, 0,6x25 mm, Farbcode blau
- Kanülen einzeln steril einzeln im Peelpack verpackt
- Verpackungseinheit 100 Stück Neopoint Einmalkanülen
Weitere Informationen: | | Größe: | 23 G | Farbe: | blau | Maße: | 0,60 x 30 mm | PZN: | 00363464 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,6 x 30 mm, einmalkanüle, einmalkanüle 1,2 x 30, Spezialkanüle, Venenkanüle, Infusionsset, Praxisbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,86* | € 3,61* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,08* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|