Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfhäkchen nach Lucae 14 cm Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001966
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 764
EAN/GTIN:
     4052919001407
Suchbegriffe:
Haken und Häkchen
Medizinische Haken und Häkchen
Wundhaken
Wundhäkchen
    Servoprax Knopfhäkchen nach Lucae
    • Abmessungen des Knopfhäkchens 14cm, Ø2mm
    • Knopfhäkchen mit Griff
    • importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
    • wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
    • bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
    Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    Ø 2,0 mm
    Weitere Suchbegriffe: medizinische haken und häkchen, Untersuchungsinstrumentarium, Mehrweghäkchen, Praxisinstrumente
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,03*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Servoprax
    I7 1010
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Medispray
    I7 10
    ab € 4,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.