| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001563 Herst.-Nr.: M1 310356/05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Servoprax Hospivac 350 Profi Chirurgiesauger 2x4 Liter Pumpe zur Absaugung von Körperflüssigkeiten wie Blut, Schleim oder zur Fettabsaugung Spezifikationen zur Absaugpumpe Hospivac - Hospivac 350 Profi ideal für den Einsatz in chirurgischen Praxen, Ambulanzen, Gynäkologie, Dermatologie
- Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff mit 2 autoklavierbaren Absaugbehältern
- Fahrbarkeit durch 4 antistatische Rollen, 2 feststellbar
- Regulierung durch Fußschalter
- Absaugbehälter mit Volumen von je 4 Litern unmschaltbar, mit Überlaufventil, Saugregulierung und Vakuumanzeige
- Saugschläuche mit Konnektor und Filter
- Spannung 230V, max. Vakuum -90kPa (-0,9bar), max. Saugleistung 60l/min
- Abmessungen LBH 460x420x850mm, Gewicht 13kg
- Lieferung 1 Stück Hospivac 350 Chirurgiesauger Profi inkl. Zubehör
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Profi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Praxisbedarf, Blutabsaugung, Sekretsauger, Chirurgiebedarf, Schönheitschirurgie |
| | |
| |