| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001419 Herst.-Nr.: N2 M11 EAN/GTIN: 5025766146576 |
| |
|
| | |
| Reiseset- Micro 11 Inhalt: - 8 Pflaster 25 x 76 mm
- 2 Pflaster 50 x 72 mm
- 2 Wundreinigungstücher
- 2 Verbände
- 1 Ampulle Augenspülung
- Kühlgel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erste Hilfe Reiseset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Wundhygieneset, Wundversorgungsset, erste hilfe mobil-set, Reiseset, Erich Voss, Micro 11, Pflaster, Wundreinigungstücher, Verbände, Augenspülung, Kühlgel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,83* | € 6,24* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,87* | € 6,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|