| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001262 Herst.-Nr.: I2 246265 EAN/GTIN: 8710755246272 |
| |
|
| | |
| Brabantia Müllbeutel Die Form des Müllbeutels ist exakt auf den Brabantia Abfallbehälter zugeschnitten. Der Abfallbeutel kann mithilfe des doppelten Zug-Verschlussbandes verschlossen werden. Diese Müllsäcke sind für die sichere Entsorgung kontaminierter Abfälle geeignet. Die Beutel werden auf Rolle geliefert. Produktinformationen zum Brabantia Müllbeutel - Neutral verbrennbar
- Ideal für kontaminierte Abfälle (z. B. im medizinischen Bereich)
- Mit doppeltem Zug-Verschlussband zur sicheren Entsorgung
- Material: HDPT, starke, reißfeste Folie
- Maße: 293 x 660 mm
- Volumen: 30 Liter
- Rolle à 20 Stück
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Breite: | 293 x 660 mm | Ausführung: | 30 l | Stück: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, abfallbeutel weiß 30 l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, Brabantia, Müll, Abfall, Beutel, Müllsack, Müllsäcke, Abfallbehälter, doppelt, Zug-Verschlussband, Zugverschluss, verschließbar, sicher, Entsorgung, kontaminiert, Hygiene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 2,168* | € 2,968* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 4,00* | € 6,13* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,07* | € 69,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|