Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzylinder PP 250 ml graduiert kurze Form milchig Laborzylinder Abstufung 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-001191
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     A4 820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder 250ml n.f. pp
messzylinder 250 ml
Messbecher milchig, niedrige Form mit Rundboden
Weitere Informationen:
Volumen:
250 ml, Abstufung 50 ml
Maße:
Außen Ø 45 mm, Höhe 265 mm
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Messbecher, Laborbecher, Dosierbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 11,89*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 12,19*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.