| |
|
| Artikel-Nr.: 537-001036 Herst.-Nr.: I5 143 EAN/GTIN: 4052919024857 |
| |
|
| | |
| Servoprax Scharfer Löffel nach Volkmann Fig. 00 - Volkmann-Löffel mit Hohlheft
- Abmessungen Länge 17cm, Figur 00, Ø 4mm
- importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
- wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
- bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen: | | Maße: | Ø 4 mm | Ausführung: | Fig.00 | Typ: | Volkmann |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,16* | € 12,65* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,21* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|