Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharfer Löffel nach Volkmann Fig. 3, Ø 9 mm Wiederverwendbare chirurgische Instrumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-000771
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I5 147
EAN/GTIN:
     4052919024895
Suchbegriffe:
Scharfe Löffel
Scharfer Löffel
Volkmann Löffel
scharfe löffel

Servoprax Scharfer Löffel nach Volkmann Fig. 3

  • Volkmann-Löffel mit Hohlheft
  • Abmessungen Länge 17cm, Figur 3, Ø 9mm
  • importierte Edelstahlinstrumente für den täglichen Einsatz
  • wiederverwendbares Chirurgisches Praxis-Instrument gefertigt nach deutschen Normen und mit Chargennummer
  • bei guter Pflege und richtiger Sterilisation halten diese Instrumente jahrelang
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 9 mm
Ausführung:
Fig. 3
Typ:
Volkmann
Weitere Suchbegriffe: Chirurgiebedarf, OP-Instrumentarium, Mehrweginstrumente, Volkmannlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,50*
Zubehör
Servoprax
I7 1010
ab € 4,01*
Zubehör
Medispray
I7 10
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.