| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000513 Herst.-Nr.: I8 252580 EAN/GTIN: 4052919050061 |
| |
|
| | |
| Servocare Trinkbecher-Oberteile Hilfsmittel zur Nahrungsaufnahme Spezifikationen zu Trinkbecher-Deckeln - Servocare Schnabeltrinkbecher-Oberteile aus Polypropylen
- Material der Schnabeltassen kochfest, Farbe milchig-transparent
- Trinköffnung Ø 12mm
- Trinkbecher-Oberteile passend für Trinkbecher Artikel 000511 mit Volumen 250ml
- Liefereinheit 1 Stück Schnabeltrinkbecher-Deckel
Weitere Informationen: | | Maße: | 12 mm | Ausführung: | Oberteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabel-Becher, Schnabel-Trinkbecher, Schnabelbecher, Schnabeltasse, Schnabeltrinkbecher, schnabel becher, Kunststoffbecher, Nahrungsaufnahme, Trinkhilfe, Universalbecher, Trinkbecher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 1,00* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 0,43* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|