| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000294 Herst.-Nr.: H7 6003 EAN/GTIN: 4011678104590 |
| |
|
| | |
| Wandspender für Universalbecher - Becherspender aus Polypropylen klar
- Becher unten zu entnehmen
- die ideale Staubschutzaufbewahrung
- geeignet für Trink-, Sputum- oder Urinbecher
- Lieferung Trinkbecherspender inkl. Befestigungsmaterial, ohne Becher
INFO: Länge ca. 30,5cm; Breite 9,2cm an der breitesten Stelle und 7,3cm an der schmalsten Stelle Befestigung mit Schrauben, reicht für ca. 60 Becher ( 150ml /200ml) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,94* | € 41,87* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,24* | € 42,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|