Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
HPE Server Rack Enterprise Shock G2 600mm x 1200mm 42U - P9K40A
Artikel-Nr.:
     532SW-10009526
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9K40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Rack
Aufnahme von Rack-Optionen: Eckige Löcher - Käfigmutter
Einbauhöhe: 42 HE
Einbautiefe: ca. 74 cm
Gerätebreite in Zoll: 19
Seitenwände: Ja
weitere Merkmale
Rollen: ja
Niveauausgleich: ja
Front: Tür, Lochblech
Rückseite: Tür, Lochblech
Maße (B x H x T): 60 x 200 x 120
Lieferung auf Palette: ja
Abschließbar: ja
P/N
866973-001, E642 G2, P9K40A
Lieferumfang
inkl. 2 Schlüssel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,35*
€ 1.173,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,70*
€ 1.170,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,01*
€ 1.128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,45*
€ 1.094,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,98*
€ 1.040,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.