Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu RAID-Ctrl PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Fujitsu RAID-Controller PSAS CP400i 8-CH SAS 12G w/o BBU LP - S26361-D3327-A100
Artikel-Nr.:
     532-50021533
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-D3327-A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in Gbps: 12
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
Anschlüsse
HD Mini-SAS (SFF-8643) 4x int. 36-polig: 2
P/N
38042510, A3C40176030, CP400i, D3327-A12, S26361-D3327-A100
Kompatibilität
Primergy RX2530 M4
Lieferumfang
ohne BBU, ohne Low Profile Blende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: pcie sas controller, sas controller, sas controller fujitsu, 38042510, A3C40176030, CP400i, D3327-A12, S26361-D3327-A100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.