Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVidia Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
NVIDIA Tesla K40 GPU Accelerator Card 12GB GDDR5 PCIe 16x - 699-22081-0206-200 H
Artikel-Nr.:
     532-50020826
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     699-22081-0206-200 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Technische Spezifikationen
Achtung: Karte ist nur für Server, nicht für PC oder Workstation geeignet.
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Tesla K40
Speicher (MB): 12288
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 384-bit
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Platienenverlängerung: ja
Cuda Cores: 2880
Kühlung aktiv: ja
Anschlüsse
Stromversorgung: 1x 6-pin, 1x 8-pin
Hinweis
Besonderheit: Achtung es sind keine Anschlüße an der Karte
P/N
699-22081-0206-200 H
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: gpu hpc nvidia, gpu hpc, 699-22081-0206-200 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,08*
€ 177,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.