Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Dell Grafikkarte Quadro P2200 5GB 4xDP PCI-E - PX8M5 0PX8M5
Artikel-Nr.:
     532-50020577
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PX8M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Technische Spezifikationen
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Quadro P2200
Speicher (MB): 5120
Speichertyp: GDDR5x SDRAM 160-bit
Maximale Auflösung digital: 5120 x 2880 @ 60Hz
DirectX Version: 12
OpenGL Version: 4.6
Shader Model: 5.1
max. Anzahl unterstützter Bildschirme: 4
Digital Video Standard: DisplayPort
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Cuda Cores: 1280
Kühlung aktiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 75 Watt
Anschlüsse
DisplayPort: 4
P/N
0PX8M5, PX8M5
Kompatibilität
T5810, T7820
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, 0PX8M5, PX8M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.