Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Fujitsu SATA SSD 150GB SATA 6G M.2 2280 - 10602159444 S26361-F5656-L150
Artikel-Nr.:
     532-50020461
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5656-L150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 150
Interface: SATA 6G
Anschluss: M.2 (B & M Key)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Bauform: M.2 2280
P/N
10602159444, 38057637, S26361-F5656-E150, S26361-F5656-L150, SSDSCKJB150G7
Kompatibilität
Primergy RX2540 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.