Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Quantum FC Bandlaufwerk intern DLT-S4 FH PX502 - PC-UF8QC-YF
Artikel-Nr.:
     532-50019747
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     PC-UF8QC-YF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
dlt bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate nativ: 60 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: DLT-S4
Medien
Typ: DLT-S4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 1
P/N
70-85722-01, PC-UF8QC-YF
Kompatibilität
Quantum PX502 Tape Library
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > DLT
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk quantum, bandlaufwerk, 70-85722-01, PC-UF8QC-YF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,83*
€ 198,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.