Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Dell Control Module 11 4x 1GbE RJ45 EqualLogic PS6100 Series - 0W2PM3
Artikel-Nr.:
     532-50019185
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     0W2PM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0W2PM3
E09M
W2PM3
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Gigabit-Ethernet / iSCSI
Capacitor Pack: ja
Controller Cache Speicher (GB): 4
Controller Flash Speicher (GB): 1
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
0W2PM3, E09M, W2PM3
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS6100 Series, Dell EqualLogic PS6100E, Dell EqualLogic PS6100S, Dell EqualLogic PS6100X, Dell EqualLogic PS6100XS, Dell EqualLogic PS6100XV
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.