Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVidia Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E 699-22080-0200-511 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
NVIDIA Tesla K80 Dual GPU 24GB PCI-E Computing Accelerator - 699-22080-0200-511
Artikel-Nr.:
     532-50018922
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     699-22080-0200-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Technische Spezifikationen
Achtung: Karte ist nur für Server, nicht für PC oder Workstation geeignet.
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Tesla K80
Speicher (MB): 24576
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 384-bit
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Platienenverlängerung: nein
Cuda Cores: 4992
Kühlung passiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 300 Watt
Anschlüsse
Stromversorgung: 1x 8-pin
Hinweis
Besonderheit: Achtung es sind keine Anschlüße an der Karte
P/N
699-22080-0200-511
Lieferumfang
inkl. Slotblende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte nvidia passiv, gpu hpc nvidia, gpu hpc, 699-22080-0200-511
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.