Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E 900-2G402-0010-000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
nVidia Tesla M60 Dual GPU 16GB PCI-E Computing Accelerator - 900-2G402-0010-000
Artikel-Nr.:
     532-50018920
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-2G402-0010-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Technische Spezifikationen
Achtung: Karte ist nur für Server, nicht für PC oder Workstation geeignet.
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: Tesla M60
Speicher (MB): 16384
Speichertyp: GDDR5 SDRAM
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Platienenverlängerung: nein
Cuda Cores: 4096
Kühlung passiv: ja
Maximale Leistungsaufnahme: 300 Watt
Anschlüsse
Stromversorgung: 1x 8-pin
Hinweis
Besonderheit: Achtung es sind keine Anschlüße an der Karte
P/N
900-2G402-0010-000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte nvidia passiv, gpu hpc nvidia, gpu hpc, 900-2G402-0010-000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.