Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
HPE Emulex LPe1605 FC HBA 16Gb/s Dual-Port BLc 718577-001
Artikel-Nr.:
     532-50017810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718201-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Hinweis
Besonderheit: Das HP BladeSystem c7000 Platinum Enclosure ist erforderlich, um eine Geschwindigkeit von 16 Gbps zu ermöglichen
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Gbps: 8, 16
P/N
718201-001, 718577-001
Kompatibilität
HPE ProLiant BL460c Gen10, HPE ProLiant BL460c Gen9, HPE ProLiant BL660c Gen9, HPE ProLiant WS460c Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 718201-001, 718577-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.