Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StoreFabric SN1000Q 1x 16Gbps FC HBA PCI-E - 699764-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StoreFabric SN1000Q 1x 16Gbps FC HBA PCI-E - 699764-001
HP StoreFabric SN1000Q 1x 16Gbps FC HBA PCI-E - 699764-001
HP StoreFabric SN1000Q 1x 16Gbps FC HBA PCI-E - 699764-001
Artikel-Nr.:
     532-50016375
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     699764-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Mbps: 16000
Low Profile: nein
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
699764-001, QLE2660
Kompatibilität
Integrity rx2800 i4 Server, Integrity rx2800 i6 Server, MSA 2040 SAN Storage
Lieferumfang
ohne GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte pci-e, 699764-001, QLE2660
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.