Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH Scalar i500 - 8-00974-10 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH Scalar i500 - 8-00974-10
Quantum IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH Scalar i500 - 8-00974-10
Quantum IBM FC Bandlaufwerk intern LTO-6 FH Scalar i500 - 8-00974-10
Artikel-Nr.:
     532-50016354
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     12X5039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
bandlaufwerk quantum lto3
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 400 MBps
Datentransferrate nativ: 160 MBps
Interface: 8Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 6
Medien
Typ: LTO-Ultrium 5, 6
Kapazität nativ: 2.5 TB
Kapazität komprimiert: 6,25 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
P/N
12X5039, 8-00974-05, 8-00974-10, 9-03651-02, UF-IN-LTO6-FC
Kompatibilität
Quantum Scalar i500, Quantum Scalar i6000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk quantum, 12X5039, 8-00974-05, 8-00974-10, 9-03651-02, UF-IN-LTO6-FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,29*
€ 867,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,86*
€ 849,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,41*
€ 818,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,62*
€ 774,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.