Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
NVIDIA GRID K2 GPU VGPU 8GB PCI-E - 699-52055-0552-311
Artikel-Nr.:
     532-50015576
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     699-52055-0552-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia passiv
Technische Spezifikationen
Achtung: Karte ist nur für Server, nicht für PC oder Workstation geeignet.
Typ: PCI-Express
Grafikprozessor: GRID K2
Speicher (MB): 8192
Speichertyp: GDDR5 SDRAM 256-bit
DirectX Version: 11
OpenGL Version: 4.4
Kompatibler Steckplatz: PCI-E x16 3.0
Platienenverlängerung: nein
Cuda Cores: 3072
Kühlung passiv: ja
Anschlüsse
Stromversorgung: 1x 8-pin
Hinweis
Besonderheit: Achtung es sind keine Anschlüße an der Karte
P/N
699-52055-0552-300, 699-52055-0552-310, 699-52055-0552-311, 699-52055-0552-320
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte nvidia, 699-52055-0552-300, 699-52055-0552-310, 699-52055-0552-311, 699-52055-0552-320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.