Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
HP StoreFabric SN1100E LPE16000 1-Port 16Gbps FC PCI-E 719211-001 C8R38A
Artikel-Nr.:
     532-50015364
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719211-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Mbps: 16000
PCI-Variante: PCI-E 2.0 x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
719211-001, C8R38-60001, C8R38A, LPE16000, P4005947-48C
Kompatibilität
HP DL380z Gen9Virtual Workstation, HP ProLiant DL160 Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant DL580 Gen7 , HP ProLiant DL585 G7, HP ProLiant DL980 G7, HP ProLiant ML350p Gen8, HP ProLiant SL230s Gen8, HPE 3PAR StoreServ File Controller, HPE Apollo 4200 Gen9 Server, HPE Apollo 4500 System, HPE MSA 2040 Storage, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL385p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server, HPE StoreEasy 1000 Storage, HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör, ohne GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte pci-e, 719211-001, C8R38-60001, C8R38A, LPE16000, P4005947-48C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.