Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-4 FH Scalar i500 - 8-00500-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-4 FH Scalar i500 - 8-00500-01
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-4 FH Scalar i500 - 8-00500-01
Quantum HP FC-Bandlaufwerk intern LTO-4 FH Scalar i500 - 8-00500-01
Artikel-Nr.:
     532-50015098
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     8-00500-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
bandlaufwerk quantum lto3
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Datenübertragungsrate (Ethernet): 100 Mbps
Datenübertragungsrate (FC): 4 Gbps, 2 Gbps, 1 Gbps
Eingangsspannung: 48V DC
Max. Stromstärke - Eingang: 2 A
Laufwerk
Datentransferrate komprimiert: 240 MBps
Datentransferrate nativ: 120 MBps
Interface: 4Gb Fibre Channel
Standard: LTO-Ultrium 4
Medien
Typ: LTO-Ultrium 3, 4
Kapazität nativ: 800 GB
Kapazität komprimiert: 1,6 TB
Anschlüsse
Netzwerk - FC - LC: 1
P/N
8-00500-01, UF-HE-LTO4-FC
Kompatibilität
Quantum Scalar i2000, Quantum Scalar i500, Quantum Scalar i6000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: lto bandlaufwerk, bandlaufwerk quantum, 8-00500-01, UF-HE-LTO4-FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.