Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
EMC Storage Netzteil VNXe 3100 533W - 071-000-537
Artikel-Nr.:
     532-50013617
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     071-000-537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
071-000-537
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage-Netzteil
Eingangsspannung: 100-240 V
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 47-63 Hz
Max. Ausgangsleistung: 533 Watt
Max. Stromstärke - Eingang: 7,2 A
Anschlüsse
IEC 60320 C14: 1
P/N
071-000-537
Kompatibilität
DELL EMC VNXe 3100, DELL EMC VNXe 3150, DELL EMC VNXe DAE
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.