Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
HPE FC HBA QMH2672 16Gb/s Dual-Port BLc 711305-001
Artikel-Nr.:
     532-50013593
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     710608-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Hinweis
Besonderheit: Das HP BladeSystem c7000 Platinum Enclosure ist erforderlich, um eine Geschwindigkeit von 16 Gbps zu ermöglichen
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps
P/N
710608-B21, 711305-001
Kompatibilität
HP BladeSystem c7000 Platinum Enclosure, HPE BL920s Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL460c Gen10 Server, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server, HPE ProLiant WS460c Gen9 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, 710608-B21, 711305-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.