Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
HP FC-Controller 82E 2-Port 8Gbps FC PCI-E LP - 489193-001
Artikel-Nr.:
     532-50013508
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     489193-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
SFP+ (mini-GBIC): 2
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
489193-001, LPe12002
Kompatibilität
Integrity rx2800 i2, Integrity rx2800 i4, Integrity rx2800 i6, Integrity rx2900 i4, Integrity rx2900 i6, ProLiant DL785 G5, ProLiant DL980 G7
Lieferumfang
ohne GBIC-Module
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte pci-e, 489193-001, LPe12002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.