Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
EMC Storage Processor Module FC 8Gbps 1,6Ghz 8GB VNX5300 - 110-140-408B
Artikel-Nr.:
     532-50013212
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     100-562-874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
100-562-874
100-563-325
100-563-425
110-140-408B
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Storage Processor Module
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Controller Cache Speicher (GB): 8
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps
Datenübertragungsrate (FC): 8 Gbps, 4 Gbps, 2 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 3: ja
RAID Level 6: ja
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 2
Netzwerk - FC - SFP+: 4
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - RS-232 - D-Sub Micro: 1
P/N
100-562-874, 100-563-325, 100-563-425, 110-140-408B, 303-140-400B, 303-151-001A
Kompatibilität
EMC VNX5300 Unified Storage
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne GBIC-Module, ohne I/O Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 303-140-400B, 303-151-001A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.