Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
HPE RAID Controller Smart Array P440ar 2-CH 2GB SAS 12G 749796-001 726738-001
Artikel-Nr.:
     532-50013183
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     749796-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: nein
Controller Flash Speicher (GB): 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
Max Drives Supported: 26
Puffergröße (MB): 2048
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
726738-001, 749796-001
Kompatibilität
HPE Proliant Gen9 Rack Server, HPE ProLiant ML350 Gen9, StoreEasy 1650
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.