Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA/Power-Kabel DL385 G5p 0,6m - 484355-005 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA/Power-Kabel DL385 G5p 0,6m - 484355-005
HP SATA/Power-Kabel DL385 G5p 0,6m - 484355-005
Artikel-Nr.:
     532-50009687
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     484355-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Technische Spezifikationen
Typ: SATA/Power Kabel
Länge: 0,6 m
Anschluss 1: SATA (7-polig)
Anschluss 2: SATA (7-polig), gewinkelt
P/N
484355-005
Kompatibilität
ProLiant DL380 G6, ProLiant DL380 G7, ProLiant DL385 G5p
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 484355-005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.