Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SANBlade QLE2464 - Quad-Port 4Gbps/FC/PCI-E - 455088-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SANBlade QLE2464 - Quad-Port 4Gbps/FC/PCI-E - 455088-001
HP SANBlade QLE2464 - Quad-Port 4Gbps/FC/PCI-E - 455088-001
Artikel-Nr.:
     532-50008396
Hersteller:
     QLogic
Herst.-Nr.:
     455088-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Low Profile: nein
Netzwerk/Transportprotokoll: FCIP
PCI-Variante: PCI-E x8
Anschlüsse
Fibre Channel LC: 4
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
P/N
455088-001, AH811-60001, PX2610401-12 E, QLE2464
Kompatibilität
StorageWorks 9000, StorageWorks VLS12000, StorageWorks VLS6000, StorageWorks VLS6636, StorageWorks VLS6653, StorageWorks VLS9000
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte qlogic, 455088-001, AH811-60001, PX2610401-12 E, QLE2464
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.