Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP FC-HBA 81Q 1x 8Gbps/FC/PCI-E QLE2560 LP 489190-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP FC-HBA 81Q 1x 8Gbps/FC/PCI-E QLE2560 LP 489190-001
HP FC-HBA 81Q 1x 8Gbps/FC/PCI-E QLE2560 LP 489190-001
Artikel-Nr.:
     532-50006491
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     489190-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller hp
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: FC-Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in Mbps: 8000
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Anschlüsse
8Gbps GBIC module: 1
Fibre Channel LC: 1
Leistungsmerkmale
Input/Output Operations Per Second: ja
Auto-Negotiation: ja
Statusanzeiger
Link Activity: ja
Link OK: ja
P/N
489190-001, AK344-63002, QLE2560
Kompatibilität
DL385 G5, DL785 G6, DL980, Integrity rx7640, Integrity rx8640, Storageworks 4400
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör, ohne GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller, fibre channel karte pci-e, 489190-001, AK344-63002, QLE2560
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.