Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RAID-Contr. SAS3042E 4-CH/SAS-SATA/PCI-E-447431-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RAID-Contr. SAS3042E 4-CH/SAS-SATA/PCI-E-447431-001
HP RAID-Contr. SAS3042E 4-CH/SAS-SATA/PCI-E-447431-001
Artikel-Nr.:
     532-50006134
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     447431-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x4
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 1
P/N
447431-001, SAS3042E
Kompatibilität
DL165 G5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.