Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SCSI-Controller U320 PowerVault 220s 0YD893 0YD879 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SCSI-Controller U320 PowerVault 220s 0YD893 0YD879
Dell SCSI-Controller U320 PowerVault 220s 0YD893 0YD879
Artikel-Nr.:
     532-50004866
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0YD879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Controller
SCSI Karte
scsi controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra320
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 1
P/N
0YD879, 0YD893
Kompatibilität
PowerVault 220s
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0YD879, 0YD893
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.