Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP StorageWorks MSA500 U160 Controller 229202-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP StorageWorks MSA500 U160 Controller 229202-001
HP StorageWorks MSA500 U160 Controller 229202-001
Artikel-Nr.:
     532-50004240
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     218252-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
218252-B21
229202-001
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Speichercontroller (RAID)
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra160
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsrate in MByte/s: 160
max. Anzahl Peripheriegeräte: 14
Puffergröße (MB): 0
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
P/N
218252-B21, 229202-001
Kompatibilität
StorageWorks Modular Smart Array 500 (MSA 500)
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne BBWC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.