Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell RAID-Controller PERC 3 2-CH 64MB U160 PCI-64 - 9M914 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell RAID-Controller PERC 3 2-CH 64MB U160 PCI-64 - 9M914
Dell RAID-Controller PERC 3 2-CH 64MB U160 PCI-64 - 9M914
Artikel-Nr.:
     532-50003182
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     09M914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller pci
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra160
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 160
max. Anzahl Peripheriegeräte: 30
PCI-Variante: PCI 64-Bit 66MHz
Puffergröße (MB): 64
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
VHDCI (Mini-Centronics): 2
P/N
09M914, 9M914
Lieferumfang
inkl. 64MB Speicher, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller, raid controller dell, 09M914, 9M914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.