Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP InfiniBand HCA 4X DDR PCI-E Dual Port - 410500-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP InfiniBand HCA 4X DDR PCI-E Dual Port - 410500-001
HP InfiniBand HCA 4X DDR PCI-E Dual Port - 410500-001
Artikel-Nr.:
     532-50000763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     406855-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: InfiniBand Controller
Controller-Schnittstellentyp: InfiniBand
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in Mbps: 20000
PCI-Variante: PCI-E
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8470) 4x ext. - 32-polig: 2
P/N
406855-001, 409377-B21, 410500-001, 438670-B21
Kompatibilität
BL460c, BL465c, BL870c
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.