Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server SR530 (7X08) 2x 6126 64GB 8xSFF 530-8i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR530 2x 12C Xeon Gold 6126 2,6GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Artikel-Nr.:
     532-30003083
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ThinkSystem SR530 7X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
rack server lenovo
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6126
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 550
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel Gigabit Ethernet X722
Device_2: RAID 530-8i (LSI 9440-8i) 12Gb SAS/SATA Raid Controller
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
Mezz LOM (ML2): 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
ThinkSystem SR530 7X08
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik lenovo, ThinkSystem SR530 7X08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.094,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,42*
€ 1.436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,01*
€ 1.426,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,84*
€ 1.352,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,51*
€ 1.321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,44*
€ 1.302,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.