Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Extreme Networks Switch 48x 1GbE 4x SFP+ - Summit X440-G2-48t-10GE4 16534 NEU
Artikel-Nr.:
     532-10009530
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     X440-G2-48t-10GE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch vlan
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet, 10GbE
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps
Maximum Power Rating: 61 Watt
max. Leistung: 176 Gbps
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
CLI: ja
IPv4: ja
IPv6: ja
MAC Address Table Size: 16000
Managebar: Ja
VLAN: Ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 50
Netzwerk - Ethernet - SFP: 4
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 4
USB: 1
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Installierte Lizenzen
ExtremeXOS Edge license: ja
P/N
16534, 800617-00-25, Summit X440-G2-48t-10GE4, X440-G2-48t-10GE4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Konsolenkabel, inkl. Montagewinkel, inkl. Originalverpackung, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: 16534, 800617-00-25, Summit X440-G2-48t-10GE4, X440-G2-48t-10GE4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,29*
€ 1.149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,08*
€ 1.148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,32*
€ 1.122,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,48*
€ 1.094,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,06*
€ 1.038,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.