Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
HPE ProLiant DL360 Gen10 6C Bronze 3204 1,9GHz 16GB 8xSFF SATA P03629R-B21 RENEW
Artikel-Nr.:
     532-10009472
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P03629R-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Bronze 3204
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 1900
Prozessor Cache (MB): 8,25
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 500
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
P03629R-B21, ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
inkl. Original Zubehör, inkl. Rack-Montage-Schienen, ohne Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: hp server, P03629R-B21, ProLiant DL360 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,46*
€ 1.052,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,10*
€ 1.049,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,58*
€ 1.026,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,37*
€ 1.001,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,20*
€ 946,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.