Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
HPE ProLiant DL60 Gen9 CTO Server 4x LFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-10009334
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL60 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 1
Leistung pro Netzteil (Watt): 550
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 361i (Intel I350)
Device_2: Smart Array B140i SATA RAID-Controller
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
USB: 1
USB 3.0: 3
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3
P/N
DL60 Gen9, DL60Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 4x Lüfter, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL60 Gen9, DL60Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.