Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
HP Metered PDU G2 12x C13 3,6kVA 16A - 870290-001 P9R50A
Artikel-Nr.:
     532-10009156
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9R50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Technische Spezifikationen
Kategorie: Power Distribution Unit (PDU)
Eingangsspannung: 100-240 VAC
Ausgangsspannung: 100-240 VAC
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Max. Stromstärke: 16 A
Max. Stromstärke pro Ausgang: 10 A
Netzschalter: nein
Max. Ausgangsleistung: 3,6kVA
Anschlüsse Eingang
IEC 60320 C20: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C13: 12
Schnittstellen
USB: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-485 - RJ-45: 2
Merkmale
Zugriff via Browser: ja
Ereignisprotokoll: ja
Kennwortsicherheit: ja
Protokolle
HTTP: ja
HTTPS: ja
SNMP: ja
SSH: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
P/N
866833-006, 870290-001, HSTNR-P068-2, P9R50A, WW Mtd PDU 1U
Kompatibilität
HPE Advanced Series Rack, HPE Enterprise Series Rack, HPE Standard Series Rack
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Mounting Bracket (0U), ohne Mounting Bracket (1U)
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 866833-006, 870290-001, HSTNR-P068-2, P9R50A, WW Mtd PDU 1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,50*
€ 381,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.