Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 w/o Battery Pack REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
EMC Standby Power Supply SPS VNX8000 2070W/2200W w/o Battery - 078-000-080
Artikel-Nr.:
     532-10008893
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     078-000-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
078-000-080
SG9001
Technische Spezifikationen
Kategorie: USV
Eingangsspannung: 200V-240V AC
Ausgangsspannung: 200V-240V AC
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Batteriezustand: Das Gerät wird ohne Akkus geliefert.
Netzschalter: ja
Anschlüsse Eingang
IEC 60320 C14: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C13: 4
Schnittstellen
Verwaltung - RS-232 - RJ-11: 1
LED-Status-Anzeige
Betrieb: ja
Batteriebetrieb: ja
Batteriewechsel: ja
P/N
078-000-080, SG9001
Kompatibilität
Dell EMC VNX8000
Lieferumfang
ohne Netzkabel, ohne Zubehör, ohne RS-232-Kabel, ohne Akkus
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,81*
€ 300,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.