Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks Switch 48x 100Mbit 2x 1GbE 2x SFP 1GbE X250e-48t REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme Networks Switch 48x 100Mbit 2x 1GbE 2x SFP 1GbE - Summit X250e-48t
Extreme Networks Switch 48x 100Mbit 2x 1GbE 2x SFP 1GbE - Summit X250e-48t
Extreme Networks Switch 48x 100Mbit 2x 1GbE 2x SFP 1GbE - Summit X250e-48t
Artikel-Nr.:
     532-10006639
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch vlan
sfp switch
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Ethernet Switch
Bauart: Rack-montierbar, 1U
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate (Ethernet): 1 Gbps, 100 Mbps
max. Leistung: 97,6 Gbps
Leistungsmerkmale
ACL: Ja
ARP: Ja
CLI: ja
DHCP: ja
HTTP: ja
HTTPS: ja
MAC Address Table Size: 8000
Managebar: Ja
Port Mirroring: ja
RADIUS: ja
RMON 1: ja
RMON 2: ja
RMON 3: ja
RMON 9: ja
SNMPv1: ja
SNMPv2c: ja
SNMPv3: ja
SSH v2: ja
TACACS+: ja
Telnet: ja
VLAN: Ja
Anschlüsse
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 50
Netzwerk - Ethernet - SFP: 2
Stacking Port: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - DB9: 1
P/N
15103, 800212-00-02, Summit X250e-48t, X250e-48t
Kompatibilität
Extreme Networks EPS-160 (10907)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Montagewinkel, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 15103, 800212-00-02, Summit X250e-48t, X250e-48t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.