Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Modular PDU Control Unit EO4501 24A 1x NEMA L6-30P 4x C19 - 417580-D71 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Modular PDU Control Unit EO4501 24A 1x NEMA L6-30P 4x C19 - 417580-D71
HP Modular PDU Control Unit EO4501 24A 1x NEMA L6-30P 4x C19 - 417580-D71
HP Modular PDU Control Unit EO4501 24A 1x NEMA L6-30P 4x C19 - 417580-D71
Artikel-Nr.:
     532-10006596
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     417580-D71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Technische Spezifikationen
Kategorie: Power Distribution Unit (PDU)
Eingangsspannung: 200V-240V AC, einphasig
Ausgangsspannung: 200V-240V AC
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 47-63 Hz
Kabellänge: 3,5 m
Max. Stromstärke: 24 A
Netzschalter: ja
Anschlüsse Eingang
NEMA L6-30 2P+PE, 30A: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C19: 4
LED-Status-Anzeige
Betrieb: ja
P/N
228481-002, 417580-D71, EO4501
Kompatibilität
HP 10000 G2 Series Rack, HP 10622 G2, HP 10642 G2, HP 3PAR StoreServ Rack
Lieferumfang
inkl. Rack-Montage-Winkel, inkl. Cord Retention Bracket, ohne Netzkabel, ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 228481-002, 417580-D71, EO4501
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.