Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Storage Enclosure 2U DAE SAS 6G 25x SFF VNX5300 - 100-562-712 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Storage Enclosure 2U DAE SAS 6G 25x SFF VNX5300 - 100-562-712
EMC Storage Enclosure 2U DAE SAS 6G 25x SFF VNX5300 - 100-562-712
EMC Storage Enclosure 2U DAE SAS 6G 25x SFF VNX5300 - 100-562-712
EMC Storage Enclosure 2U DAE SAS 6G 25x SFF VNX5300 - 100-562-712
Artikel-Nr.:
     532-10005394
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     071-000-541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
071-000-541
0MTW06
100-562-712
100-562-964
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Festplattentyp: SATA, SAS, SSD
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 25
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
Controller
SAS I/O Module: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8088: 4
P/N
071-000-541, 0MTW06, 100-562-712, 100-562-964, 303-104-000E, MTW06, SAE
Kompatibilität
Dell EMC VNX Serie, Dell EMC VNX5100, Dell EMC VNX5300, Dell EMC VNX5400, Dell EMC VNX5500, Dell EMC VNX5600, Dell EMC VNX5700, Dell EMC VNX7500, Dell EMC XtremIO
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende ohne Schlüssel, ohne Zubehör, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Storage > Storage SAN > SAS
Weitere Suchbegriffe: 303-104-000E, MTW06, SAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.