Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 3 kW, Abmessung 430 x 385 x 220 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 3 kW, Abmessung 430 x 385 x 220 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 3 kW, Abmessung 430 x 385 x 220 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE0702430
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE0702430
EAN/GTIN:
     4062125011435
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontaktgrill 3000 watt
kontakt grill

Roller Grill - ROLLER GRILL Kontaktgrill, 3 kW, Abmessung 430 x 385 x 220 mm (BxTxH)

  • beidseitig gerillte Gusseisenplatten
  • Thermostat einstellbar bis 300 °C
  • Fettauffangschale
  • hitzebeständiger Griff
  • inklusive Reinigungsbürste
  • Abmessungen der Grillfläche: 360 x 240 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
22,5
Breite in mm - B:
430
Tiefe in mm - T:
385
Höhe in mm - H:
220
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
3
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 725,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,64*
€ 1.042,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,15*
€ 978,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,60*
€ 933,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,42*
€ 863,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0802032
ab € 481,46*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0811012
ab € 572,62*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0801360
ab € 461,00*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0802360
ab € 853,28*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0801050
ab € 236,05*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0901005
ab € 732,11*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0703600
ab € 909,08*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0701330
ab € 562,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.