Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-39136-01 Herst.-Nr.: 2260002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Innovativer Tintenschreiber ermöglicht rückstandsfreies Korrigieren - Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte: Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden, Kälte (ab ca. -10 °C) bewirkt den Umkehreffekt und die Schrift erscheint wieder
- Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit
- Superweiche Linienführung
- Nachfüllbar: FRIXION-Mine BLS-FR7
- Nicht dokumentenecht
- Strichstärke: 0,4 mm
- Kugeldurchmesser: 0,7 mm
- Schreibfarbe: rot
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller frixion rot pilot 0,4mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pilot, Gel-Kugelschreiber; Gel-Roller; Gel-Rollerball; Gel-Schreiber; Gel-Stift; Gelkugelschreiber; Gelroller; Gelschreiber; Gelstift; Ink Ball; Kuli-Füller; Patronenroller; Rollerball; Tinten-Kugelschreiber; Tintenkugelschreiber; Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,28* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,46* | € 2,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,51* | € 2,57* | | | | Lager 52NSZ | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,33* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|