Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Terminkalender TK3 / 2024, grün,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoldanPlus Terminkalender TK3 / 2024, grün,
SoldanPlus Terminkalender TK3 / 2024, grün,
SoldanPlus Terminkalender TK3 / 2024, grün,
Artikel-Nr.:
     52NSZ-36134-24
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     3613424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
Unsere Terminkalender werden auf holzfreiem, weißem Papier gedruckt und verfügen über ein stabiles Leseband. Der besonders strapazierfähige Kunststoffeinband ist abwaschbar. Übersichtlich auf dem Schreibtisch durch das platzsparende Format.
  • Linien ohne vorgegebene Rubriken
  • Jeweils ein Tag auf einer Seite
  • Holzfreies, weißes Papier (80 g/m²)
  • Ausgerüstet gegen Griffspuren
  • Besonders leicht zu beschreiben
  • Extrem stabiles Leseband, an den Enden versiegelt
  • Robuster, strapazierfähiger, abwaschbarer Kunststoffeinband in Grün
  • Silberprägung auf Buchdeckel und -rücken
  • Gebührentabellen für Rechtsanwälte und Notare
  • Feiertage in Bund und Ländern
  • Schulferientermine
  • Übersichtskalender des Vorjahres, laufenden Jahres und Folgejahres
  • Vormerk-Seiten für Termine und Fristen im folgenden Jahr
  • B x H: 105 x 297 mm
Sie benötigen mehr Platz für Fristen, Wiedervorlagen und Notizen - Dann haben wir für Sie den Kalender TK3 PLUS mit einer zusätzlichen linierten Seite pro Kalenderseite (siehe ähnliche Artikel).
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 1t/1s 2024, taschen-kalender 2024, taschen kalender, Taschen-Kalender; Taschen-Planer; Taschenkalender; Taschenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
3613224
ab € 47,41*
Ähnlich
Soldan
3613324
ab € 47,70*
Ähnlich
Soldan
3614224
ab € 16,07*
Ähnlich
Soldan
3614124
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.